フェルトあそび おさかなつり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812828 品番21741
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

海のいきもの何匹釣れるかな??フェルト素材のかわいい、おさかなつりおもちゃです。やわらかいフェルト素材で作られているので、安全・軽量。小さなお子様でも安心して遊べます。マグネットを使って海のいきものを釣り上げ、何匹釣れるかチャレンジ!手先を使った遊びで集中力を養える知育玩具として、家族みんなで楽しめる魅力的なアイテムです。

セット内容うみのいきもの×6コ、釣りざおセット×1セット 材質フェルト 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)うみのいきもの:約50×50以内、釣りざお:長さ150、紐:300 適合年齢(歳)5
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする