ウイングバブルガン イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812855 品番21852
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

かわいい羽がついた電動バブルガン!ウイングバブルガンは、一度にたくさんのシャボン玉を飛ばせる23穴の電動バブルガンです。かわいい羽と優しいパステルカラーのデザインが特徴で、子どもたちも大喜び間違いなし!勢いよく飛び出すシャボン玉が、外遊びをより一層楽しいものにします。シャボン液が付属しているので、すぐに使えます。単三電池三本使用(別売)。

セット内容本体×1、シャボン液×1 材質ABS 形態1個梱包:箱入り サイズ(mm)145×175×105 適合年齢(歳)3
注意
※防水仕様ではありません。本体を水につけないでください。単三電池三本使用(別売)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする