スプラッシュショット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812889 品番21730
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

勢いよく水が出るながーい水てっぽう
全長42.5cmの長さを誇る筒状の押し出し式水鉄砲です。勢いよく水を飛ばせるパワフルなデザインで、夏の水遊びやアウトドアイベントをさらに盛り上げます。その長さと迫力で一度使えば夢中になること間違いなし
材質:PP。サイズ:425×74×35mm

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)425×74×35 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする