ピカピカ棒 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22812898 品番18940
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

ボタンを押すとキラキラ光る!ボタンを押すだけでキラキラと光り輝く楽しいアイテムです。連続使用時間は約6時間とたっぷり楽しめるので、夜のお出かけやお祭り、イベントなどさまざまなシーンで大活躍!軽量で持ち運びも便利。

セット内容本体のみ 材質PET 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)Φ25×450 適合年齢(歳)3
注意
※電池交換不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする