みつけてパズル 水族館

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812959 品番21771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

水族館のパズルを完成させて、アイテムを探そう!水族館をモチーフにしたパズルです。パズルができあがったら、アイテム探しができます。一つで二度楽しめるこのおもちゃは、お子さまの集中力と創造力を高めるのにぴったりです。カラフルで親しみやすい生き物デザインが子どもたちを引きつけ、友達や家族との時間をより楽しいものにします。30ピース。

セット内容本体のみ 材質紙、PP 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)375×267×3 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする