ましかくだるまおとし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812968 品番21906
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

平面でお絵かきしやすい四角いだるまおとし
四角いので、平面でお絵かきしやすいだるまおとしです。無着色なので、オリジナルのだるまおとしがつくれます。創造性を育みつつ、昔ながらの遊びで楽しむことができる、家族や友だちとの時間にぴったりのアイテムです。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、水性ペン、油性ペン。
材質:樺。サイズ:40×135×40mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質 形態1個梱包:ネット入り サイズ(mm)40×135×40 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする