カラーチェンジコップ アニマルズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812977 品番21656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

色が変わる不思議なコップ!冷たい飲み物を入れると色が変化する不思議なコップです。動物のシルエットが少しずつ浮かび上がり、その変化を楽しみながらどんな動物が現れるかを予想するワクワク感を体験できます!子どもから大人まで楽しめる楽しいコップです。

セット内容本体のみ 材質PP 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)Φ70×110 適合年齢(歳)3
注意
※10℃以下で完全に変色します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする