ジャンプボール パープル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22812995 品番75700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

跳んで、遊んで、鍛える!ジャンプボール!カラフルでかわいいイラストのジャンプボールです。ジャンプしながら遊ぶことで、バランス感覚や体幹を自然に鍛えることができます。耐荷重100kgなので、多くの方に安心してお使いいただけます。取っ手付きで乗りやすく、幼稚園や保育園の備品はもちろん、家庭用にもぴったり!親子で一緒に楽しむのにもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質PVC 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)約Φ400 適合年齢(歳)3
注意
※空気は入っておりません。空気入れ等をご使用ください。サイズには多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする