木製六角パズル 海の生き物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22813029 品番21763
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥630
販売価格(税別)
573

大きなピースのかんたん木製パズル
13種類の海の生き物をモチーフにした、あたたかみのあるカラフルな木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。
材質:ポプラベニヤ、MDF。サイズ:190×160×11mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポプラベニヤ、MDF 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)190×160×11 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする