本体

AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056 AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056 AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056 AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056 AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056 AOS-SH20 ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 22813056

ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード22813056 品番AOS-SH20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

おうち焼肉後のべたつき・ギトギト汚れの後片付けが簡単に!
丸洗いできないカセットこんろについた油汚れをサッと拭き取れる、洗剤成分を含ませたおそうじシートです。
中性でも油汚れが落ちやすい洗浄成分を配合し、焼肉後のカセットこんろの油はね等の汚れをしっかり拭き取れます。
イワタニのALALA(アララ)シリーズと同様、パームヤシ油由来の洗浄成分を配合。手肌にもやさしい処方です。
汚れを落とすだけでなく除菌もできるから、カセットこんろ等の調理器具を衛生的に保つことができます。
※イワタニカセットこんろのお手入れは「中性洗剤」の使用をお願いしています。中性以外では、こんろ本体の変色や塗装剥がれのおそれがあるためです。

用途カセットこんろの油汚れに。 成分水、エタノール、ヤシ脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、アルキルベタイン、クエン酸、クエン酸3 3Na、ポリアミノプロピルビグアニド、塩化ベンザルコニウム 材質不織布(パルプ、レーヨン、PET) 質量(g)約88 シートサイズ(mm)150×200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約105×21×175
注意
※手や体を拭くウェットティッシュではありません。
※すべての菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする