画像準備中

単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22813065 品番ER-S10A(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。
「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)
高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。

仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集 本体質量(kg)約14kg 設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198 年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
注意
※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする