本体画像

YDC-474 ダンボールカート 大和産業 22813090 YDC-474 ダンボールカート 大和産業 22813090 YDC-474 ダンボールカート 大和産業 22813090 YDC-474 ダンボールカート 大和産業 22813090 YDC-474 ダンボールカート 大和産業 22813090

ダンボールカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22813090 品番YDC-474
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天板付きの段ボールカートなので、段ボール収納のほか2段の運搬台車としても使用できます。

用途段ボール収納、運搬。その他荷物の運搬。 仕様前輪2輪ストッパーキャスター 材質スチール 質量(kg)13 グレー 長さ(cm)588 キャスター前輪2輪ストッパーキャスター 高さ(cm)930 奥行き(cm)665
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする