チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
ストローク(mm)100
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱