ほすべー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ1段掛け・3段掛け兼用 注文コード22813257 品番横通しパイプ 10本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は脚長・タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製(宮崎県都城市の自社工場で製造・加工をしております)
【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
【お米の味が良くなる】稲を自然乾燥させることで、ゆっくりと水分が抜け、稲本来の風味が残り、旨味成分(アミノ酸や糖分)が増して、ふっくらと甘みのあるお米に仕上がります。
【保存性が高まる】ゆっくりと乾燥させるため米粒の内部までしっかり乾きカビや虫が発生しにくく長期保存が可能です。
【簡単な組立】少ない部品で組み立ても簡単。稲株に沿って組み立てれば真っ直ぐに設置できます。

用途掛け稲、干し稲、稲架掛け、はさ掛け、おだかけ 材質亜鉛メッキスチールパイプ タイプ1段掛け・3段掛け兼用 長さ(m)パイプ:2.06 パイプ径(Φmm)25mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする