チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付
ストローク(mm)250
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱