テレビ用ステレオヘッドホン 3.0m Affinity sound ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22813476 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。
耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。
Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

付属品面ファスナー式結束バンド ×1 仕様再生周波数帯域:20Hz〜20kHz その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず) プラグ(mm)Φ3.5 3極ミニプラグ インピーダンス32Ω コード3m、Y型 保証期間6カ月間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする