※商品単品画像

686-990148 sorureda! ノット編みハンドストラップ REDAPT 22813580 686-990148 sorureda! ノット編みハンドストラップ REDAPT 22813580 686-990148 sorureda! ノット編みハンドストラップ REDAPT 22813580 686-990148 sorureda! ノット編みハンドストラップ REDAPT 22813580 686-990148 sorureda! ノット編みハンドストラップ REDAPT 22813580

sorureda! ノット編みハンドストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ラメブルー/ピンクパープル 注文コード22813580 品番686-990148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

sorureda!からノット編みのハンドストラップが登場しました。
ヒモを結びながら編むノット編み。いろいろな編み方を組み合わせて、間から見える差し色のヒモもアクセントになってオシャレ。
付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単
先端はカラビナリング
1点吊り、2点吊りのどちらにも対応

用途
腕を通して落下防止に
スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに
付属品ホルダーシート 材質ポリエステル、亜鉛合金 ラメブルー/ピンクパープル 質量(g)約28 ストラップ長さ(cm)約35〜42(カラビナリング含む)
注意
※付属のホルダーシートは1点吊りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする