686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607

※商品単品画像

686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607
686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607
686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607
686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607
686-990179 sorureda! ノット編みショルダーストラップ REDAPT 22813607

sorureda! ノット編みショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ラメピンク/パステルレインボー
内容量1個注文コード22813607品番686-990179
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

sorureda!からノット編みのショルダーストラップが登場しました。
ヒモを結びながら編むノット編み。いろいろな編み方を組み合わせて、間から見える差し色のヒモもアクセントになってオシャレ。
付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単
先端はカラビナ仕様
カバンやカメラのショルダーストラップにしてもOK
1点吊り、2点吊りのどちらにも対応

用途
ショルダーにしてハンズフリーに
付属品ホルダーシート材質ポリエステル、ステンレスラメピンク/パステルレインボー質量(g)約62ストラップ長さ(cm)約125~135(カラビナパーツ含む)
注意
※付属のホルダーシートは1点吊りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする