ノータックカーゴパンツ A-3075

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22813665 品番 A-3075
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
カラビナループ
上からも入る「スルポケ」
バックルガード
反射テープを使い、夜間作業でも視認性アップ

ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 種別ノータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 素材ソフトライトツイル 色番1 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22814058
2022-11-07
用途:
A6=Blue ,大阪清掃局御用達!!!ケツが規格外で支給パンツきちきちで自己投資 2本。

横乗り 2日目で貰い事故に合い、結局出入り禁止で パンツ無駄......orz....モノはとても良いです!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする