電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
ステンレスレスねじなしパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
19
注文コード
22813790
品番
SNP019E【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
4000
質量(kg)
1.79
呼び
19
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
19