サンワ通商
サンワ通商の キッチン・調理用品
サンワ通商の バット・番重・コンテナ
サンワ通商の バット・トレー
パンラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22813826
品番
20段【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
アルミ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
384×427×1390
適合サイズ(mm)
約260〜約308(適合バットサイズ)
注意
※組立が必要な商品です