※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
レッド
色(フレンジ)
ゴールド
注文コード
22814140
品番
CC-SAREL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
センターカーテン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1000
色(フレンジ)
ゴールド