商品状態※理由あり(未使用・開封済み)呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2種類ストレーナ形状Y形材質U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMメッシュ40規格JIS10K流体温度(℃)0~50寸法C(mm)105寸法d(Φmm)40寸法D(Φmm)140寸法D1(Φmm)100寸法H(mm)177寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)149寸法L(mm)336寸法n(mm)4寸法t(mm)16特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)U-PVC材質(シール)EPDM接続形式フランジ形寸法H2(mm)256寸法H3(mm)201材質(ボディ)透明PVC寸法d4(Φmm)25取付穴数n4