NKエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 刃長45 注文コード22814551 品番4NKRC 20【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥8,3982,998
この商品は刃径・刃長など157種類から選べます 他の種類を見る

溶製ハイス汎用エンドミル

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質コバルトハイス 刃長45 刃数4 全長(mm)125 種類レギュラー刃長・センタカット シャンク径(Φmm)20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 刃径(Φmm)20 表面処理Cコーティング 刃先形状スクエア ねじれ角30° 外径20 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする