デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 潤滑スプレー
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
22814578
品番
L803010【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥67,372
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。
速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-20〜150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φ×mm)
53×175
特性
潤滑
原液量(mL)
99