アウトレット N形フリーレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 号数2号 注文コード22814657 品番FN27【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,396
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,269
この商品は色・号数など7種類から選べます 他の種類を見る

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベージュ 材質ABS 用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)78 寸法L(mm)120 寸法H(mm)15.9 寸法W(mm)120 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする