A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度計
USB対応温度データロガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22814840
品番
TM-306U【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
測定範囲
-40.0℃〜+85.0℃
電源
ER3型リチウム乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
83×60×24
精度
-20.0℃〜50℃ ±0.6、その他±1.0℃
表示分解能
0.1℃
センサー
サーミスタセンサ1点式
インターフェース
(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒〜2時間