曜日別特売
BLHM450K-30【ワケあり】 BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター 22814867

BLHシリーズ ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
出力50
内容量1個注文コード22814867品番BLHM450K-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥26,9808,798
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。減速比30出力50取付角寸法80ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする