アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
20
注文コード
22814937
品番
GKDA-020-J-G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合流体
水
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
190
口径(Φmm)
20
寸法D(mm)
33.2
寸法W(mm)
98
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)
112
最小目盛
1L
寸法H2(mm)
35
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
最大表示量(m
3
)
9999.9