キッチンライト/棚下

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)12.3 光源色温白色 注文コード22815138 品番DCL-40785A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品は調光の可否・消費電力・光源色など22種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)12.3 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 容量(VA)15 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様感知距離2段切替(長・短) 長さ(mm)540 幅(mm)85 高さ(mm)23 電圧(V)AC100 スイッチ近接スイッチ付(入切)、動作切替スイッチ付(近接-オフ-オン) ランプLED内蔵 光源色温白色 色(本体) 光束(Lm)1030 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下面取付 調光の可否 従来光源明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする