商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
内径(Φmm)75
吸込口径s(Φmm)97
出力(kW)0.2
電圧(V)200級(200/208/210)
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.0/8.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.80/1.15
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様送風機:標準形
材質ケーシング:ADC12 羽根車:AC2B
質量(kg)9
外形寸法(mm)320×264×315
接続方式端子台
回転方向左回転
消費電流(A)(50/60Hz)1.2/1.1
相数三相
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3400
構造(羽根車)プレート
吐出口可変方向3(下部垂直吐出)
フランジ外径(Φmm)吐出相:75 吸込相:97
保護方式全閉外扇形
ケーシング吐出内径(mm)75