BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 農業機械部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 U10L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
5-12
タイヤタイプ
TL
注文コード
22815305
品番
U10L 5-12 2PR TL H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ・タイヤタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
タイヤサイズ
5-12
プライ
2PR
タイヤタイプ
TL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。