フォトスタンドアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815619 品番21740
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

描いて贈る、飾って楽しむ2WAYの手帳型フォトスタンドアルバム
アルバムとしてもフォトスタンドとしても使える、2WAYフォトスタンドアルバムです。手帳型フォトフレームは、閉じたときにかわいい手紙のように見えるデザインが特徴的付属の画用紙にメッセージを描いて大切な人へのプレゼントとして利用できるほか、L判サイズの写真を飾ることもできます。プレゼントやインテリアとしても活躍。縦型にも横型にも対応可能で、お子さまの工作にもぴったり。
材質:ポリエステル(フェルト)。サイズ:本体:140×110×4mm(閉じた状態)、140×260×2mm(広げた状態)、画用紙:127×89mm。セット内容:本体×1、画用紙×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、画用紙×1 材質ポリエステル(フェルト) 寸法(mm)本体:140×110×4(閉じた状態)、140×260×2(広げた状態)、画用紙:127×89
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする