木製おまもり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815655 品番21960
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

思いを込めて描こう世界に一つだけの木製おまもり
木製の無地のおまもりです。自分の好きなデザインを描き込める楽しいアイテムです。色鉛筆やクレヨンなど、さまざまな画材に対応しており、自由な発想でオリジナルお守りを作ることができます。夏休みの工作や自由研究、母の日・父の日などのプレゼントにもおすすめ子どもから大人まで幅広い層に楽しんでいただけるアイテムです。着色可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
材質:ツバキ。サイズ:44×70×4mm

用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ツバキ 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)44×70×4
注意
※天然素材のため、木目・色味には個体差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする