3D合金メダル エンジョイフレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815671 品番21768
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

高級感たっぷりの金属製メダル!高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったり!マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み7mm。

セット内容本体のみ 材質亜鉛合金 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:約Φ60×厚さ約7、リボンの長さ:870
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする