ラバーマグネットメダル フレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815680 品番21767
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

飾れる、使える!かわいいイラスト入りラバーマグネットメダル!裏面がマグネットになったラバー製メダルです。立体的でかわいいイラストが描かれたデザインで、運動会やスポーツ大会のプレゼントとして最適です。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。軽量で扱いやすく、冷蔵庫やホワイトボードに簡単に取り付け可能で、思い出を日常に彩ります。

セット内容本体のみ 材質PVC、磁石 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:約70×70×厚さ約6、リボンの長さ:640
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする