ゴールド3Dメダル フレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815707 品番21766
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥361
販売価格(税別)
328

ゴールドで立体感のある3Dメダル!ゴールドで立体感のある3Dメダルです。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。

セット内容本体のみ 材質ABS 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:約Φ80×厚さ約15、リボンの長さ:840
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする