もじゃぴたブロックβ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815716 品番21833
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

もじゃもじゃ楽しい!つなげて楽しい!新感覚ブロック!もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙の5色の約100ピースを使って作品づくりを楽しめます。目・鼻、メガネや帽子などのパーツも付属しているので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。子どもから大人まで楽しめる、新しいブロックです。

セット内容ブロック約100ピース 5色組(青・赤・黄・オレンジ・緑)、プラ製パーツ×36 材質PE、PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)1ピース:Φ20 適合年齢(歳)3
注意
※パーツは色・種類取り混ぜになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
子供との遊び
教育・研究機関

今までもじゃぴたブロックαを使用していました。顔のパーツがあればいいなと思っていたのでβ商品を見付けた時、とてもうれしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする