おりがみ工作ブック7 (いきものたちのだいへんしん!?)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード22815725 品番21753
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

マンガで楽しく生物の体の不思議が学べるおりがみブック!生き物や工学の知識を楽しく学べる新感覚アイテムです!生き物が描かれた折り紙を折ると、姿や形が大変身する驚きの体験が楽しめます。空飛ぶ鳥から飛行機が生まれたように、虫や生き物の体の構造が人間生活にどのように活かされているかをマンガでわかりやすく解説。折り方や折り線が付いた5種類のおりがみがセットになっており、遊びながら学べる知育ツールとして、お子さまの好奇心を刺激し、想像力を育むことができます。

セット内容本体のみ 材質 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)210×152×1、20ページ
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする