キラキラかざぐるま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815811 品番21849
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282

光の反射と回転でキラキラ光る大きなサイズで飾りにも使える
光の反射でキラキラ光るかざぐるまです。大きなサイズでよく目立つため、おもちゃだけでなく飾りにも最適です。油性マーカーで自由にデザインできます。防水加工を施しており、屋外で長時間使用可能です。お子さまでも簡単に組み立て可能です。
材質:PET、PP。サイズ:組立時:約585×約260×約120mm、かざぐるま直径:約260mm、ボール:約430mm。セット内容:羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1 材質PET、PP 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)組立時:約585×約260×約120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする