木製おままごとセット ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22815838 品番21719
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

ザクザク切って楽しく遊ぼう!ラッピング袋付きでプレゼントにぴったり!ざくっと切る感覚が楽しい、かわいい野菜のおままごとセットです。にんじん、なす、ピーマン、トマト、たまねぎの5種類の野菜が揃い、それぞれ切り口の違いを観察できる楽しさが魅力です。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。誤飲を防ぐ大きめのパーツで小さなお子さまにも安心。おままごと遊びを通じて創造力や手先の器用さを育む知育玩具として、子どもたちに大人気のアイテムです。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容やさい5種セット(にんじん×1、なす×1、ピーマン×1、トマト×1、たまねぎ×1)、まな板×1、包丁×1、ラッピング袋×1 材質やさい5種セット:カエデ、まな板:ポプラベニヤ、包丁:カエデ、ラッピング袋:不織布 種類やさい 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)にんじん:約35×35×109、なす:約36×36×94、ピーマン:約36×37×59、トマト:約Φ45×48、たまねぎ:約Φ41×48、まな板:約139×200×8、包丁:約29×145×19、ラッピング袋:450×550 適合年齢(歳)3
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする