音が鳴るつみき ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22815856 品番21721
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,580
販売価格(税別)
4,164

振ると音が鳴るかわいいつみきラッピング袋付きでギフトにぴったり
振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。
材質:本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布。サイズ:円柱(ビーズ):Φ90×45mm、円柱(小):Φ45×45mm、円柱(大):Φ45×90mm、立方体:45×45×45mm、直方体:45×45×90mm、三角:45×80×45mm、木箱:200×200×45mm。セット内容:円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1 材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45 適合年齢(歳)3
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする