木製カラフルキッチン ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22815865 品番21722
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

機能充実で本物みたいなキッチン!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!おままごとをさらに楽しくするキッチンセットです。かわいいイラストが描かれたキッチンとフライパンやお鍋、包丁など豊富な調理器具と、トマトやにんじんといった食べ物がそろったセットです。特長1:カチカチ回るコンロのつまみ!まみをカチカチ回す音や手ごたえを楽しめ、360度回転するつまみで本格的な料理体験ができます。特長2:本格的な2口なコンロ!鍋とフライパンを同時に置いて遊べるので、遊び方が広がります。特長3:収納力抜群のキッチン!調理器具や調味料が決まった位置に収納できるので、お片付けの練習にもなります。特長4:ザクっと切れる面ファスナー式!食べ物は面ファスナー式でしっかり切ることができます。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。楽しく遊びながら、食に対する知識や親しみが身に付きます。全てのパーツは誤飲を防ぐ大きめサイズで、面取り加工済みの角丸設計なので小さなお子さまにも安心。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容キッチン×1、まな板×1、包丁×1、鍋×1、フライパン×1、木べら×1、スプーン×1、塩:×1、コショウ:×1、レモン:×1、トマト:×2、にんじん×1、 材質本体:MDF・カエデ・ポプラベニヤ、袋:不織布 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)キッチン:300×180×270、まな板:239×180×90、包丁:31×144×4、鍋:131×95×82、フライパン:95×167×54、木べら:36×149×6、スプーン:34×148×6、塩:Φ33×35、コショウ:Φ33×35、レモン:Φ48×68、トマト:Φ42×49、にんじん:Φ27×101 適合年齢(歳)3
注意
※組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする