木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22815890 品番21724
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,600
販売価格(税別)
3,273

ボールを落として音色を奏でる!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!ボールを落として音色を奏でることができる、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめの木製玩具です。ボール落としと鉄琴あそびの2種類の遊び方ができます。にぎる、たたくといった動作をするので、はじめての指先知育にもおすすめです。誤飲を防ぐ大きめのボールなので小さなお子さまにも安心。木のやさしい質感を活かした塗装が施され、あたたかみのある木製玩具です。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容本体×1、鉄琴×1、ハンマー×1、ばち×1、ボール(青・緑・赤)×各1 材質本体:シナベニヤ・鉄、袋:不織布 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:240×150×137、鉄琴:280×112×19、ハンマー:60×156、バチ:200×19、ボール:Φ50 適合年齢(歳)3
注意
※鉄琴の音は調律されておりません。おもちゃとしてお楽しみください。天然木のため、木目や風合いが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする