高さアップ、強度アップ!しっかり座れて安心!耐久性と快適さを追求した簡易トイレ!座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ!誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤30個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。汚物が見えない黒いポリ袋・臭いを通さない防臭袋付きで使用後の処理も簡単です。使用しない際はコンパクトに収納可能。レジャーや、災害時などに便利な簡易トイレです。