大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 食品容器
大和物産の 丼・重
feeling どんぶり 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
22816179
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
パーティーやBBQで活躍する大きめの発泡どんぶりです。
色
ホワイト
容量(mL)
600
入数(枚)
5
規格
大
直径(Φcm)
本体:15.5(1枚あたり)
高さ(cm)
本体:7サイズ(1枚あたり)
素材
PS