※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
550
クッション
(A) エアクッション
注文コード
22816353
品番
CDG1DA63-550Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
550
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード