コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える
ルーセントカラー for floor床用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。
新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。
特長)
1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。
2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。
3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。
4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。
5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。