※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
850
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(A) エアクッション
注文コード
22816439
品番
CDG1DA63-850Z-NW-M9BW
参考基準価格(税別)
¥51,040
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
850
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード