NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL シルバー 注文コード22816459 品番8215296
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。
便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
縦胸ポケット

用途暑さ対策、紫外線対策に。 その他脱着フード(別売)対応 シルバー サイズL タイプ長袖 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 取付場所【ファン】上部ファン 裾廻り(cm)82〜108 裄丈(cm)84 素材ポリエステル100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする